RACL506 Zylinder Aluminium 50 to 6 Zoll

Zylinder, Aluminium, 50 to, 6 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:RACL506
Rubix:716136
Hersteller:RACL506
RACL506 Zylinder Aluminium 50 to 6 Zoll

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe486 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RACL506 Zylinder Aluminium 50 to 6 Zoll


RACL-Series Aluminium Cylinders enthalten eine Sicherungsmutter, die die Gewissheit eines sicheren mechanischen Lasthalts über längere Zeiträume bietet. Jeder Zylinder ist einfachwirkend und verfügt über eine hochfeste Rückstellfeder für schnelle Rückführung. Der integrierte Anschlagring verhindert ein Überfahren der Kolbenstange. Alle sind mit verschraubten, gehärteten Stahlsätteln und einer Stahlbodenplatte für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders können Ihre Vorstellung von Zylinderanwendungen verändern. Mit etwa der Hälfte des Gewichts vergleichbarer Stahlmodelle verbinden sie ein beeindruckendes Leistungs-zu-Gewichts-Verhältnis mit dem Vorteil leichterer Handhabung beim Transport und Positionieren. RACL-Zylinder sind für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entsprechen ASME B30. 1. Aluminium ist nicht nur leicht, sondern auch von Natur aus weniger korrosiv als Stahl, was es zu einem hervorragenden Werkstoff für den Einsatz in vielen korrosiven Umgebungen macht. Zum zusätzlichen Schutz sind Enerpac RACL Aluminium Cylinders mit einer anodisierten Hartbeschichtung versehen, um Beschädigungen zu widerstehen und die Lebensdauer des Zylinders zu verlängern.
Zylinder, Aluminium, 50 to, 6 Zoll

Stärken

•Gehärteter Stahl-Anschlagring erhöht die Lebensdauer des Zylinders und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenbelastungen von bis zu 5%
Hartbeschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Verbundlager erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenbelastungen
Griffe sind bei allen Modellen enthalten
Stahlbodenplatte und -sattel schützen vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert das Überfahren der Kolbenstange und kann die volle Zylinderkapazität aufnehmen
Hochfeste Rückstellfeder für schnelle Zylinderrückführung
CR400-Kupplung und Staubkappe sind bei allen Modellen enthalten
Alle Zylinder entsprechen den ASME B-30. 1-Normen

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe486 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser95 mm
Ölmenge1063 cm³
Modellracl
Zolltarifcode84254200
3.219,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.831,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage