886276 Kurzhubzylinder Flach S/R 75T 16 mm Hub

Extra flacher Zylinder, einfachwirkend, Federrückzug

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886276
Rubix:3249941
EAN:3660338397196
886276 Kurzhubzylinder Flach S/R 75T 16 mm Hub

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast75000 kg
Hubhöhe95 mm
Zylinderhub16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886276 Kurzhubzylinder Flach S/R 75T 16 mm Hub


Einsatz bei beengten Platzverhältnissen: Positionierung von Maschinen, Montage von Werkzeugen, mit zwei parallelen Seiten für den horizontalen Betrieb, Bohrungen für Befestigungsbolzen zur einfachen Montage.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast75000 kg
Hubhöhe95 mm
Zylinderhub16 mm
Zylinderdurchmesser140 mm
Ölmenge167 cm³
Modell75t
1.276,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.519,62 € inkl. MwSt.

Max. Nutzlast

Hubhöhe

Zylinderhub

Zylinderdurchmesser

Ölmenge