886298 Zylinder Und Pumpe Im Set 30T 60 mm mit
Einfachwirkender Zylinder und Handpumpensatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886298
Rubix:3250214
EAN:3660338397363



Produktdetails : 886298 Zylinder Und Pumpe Im Set 30T 60 mm mit
Alle Sets enthalten einen 2 Meter langen Hydraulikschlauch, ein Anschlussstück, ein Manometer und einen Adapter für das Manometer. Referenz 886302 enthält auch eine Kupplung mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 30000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 185 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Zylinderdurchmesser | 102 mm |
| Ölmenge | 265 cm³ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.631,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.941,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort