886251 Zylinder S/A S/R 10T 105 mm Hub
Einfachwirkender Zylinder, Rücklauf unter Last
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886251
Rubix:3249473
EAN:3660338396953

Produktdetails : 886251 Zylinder S/A S/R 10T 105 mm Hub
Starke Feder für schnellen Rückzug, in allen Positionen verwendbar. Halsgewinde, Kolbenendgewinde und Bodenbohrungen für die Montage von Zubehör. Schwere Zylinder sind mit Tragegriffen ausgestattet.
Zylinder S/A S/R 10T 105 mm Hub
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 10000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 277 mm |
| Zylinderhub | 105 mm |
| Zylinderdurchmesser | 60 mm |
| Ölmenge | 167 cm³ |
| Modell | 10t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Max. Nutzlast
Hubhöhe
277 mm
Zylinderhub
105 mm
Zylinderdurchmesser
Ölmenge
167 cm³
