886253 Zylinder S/A S/R 10T 257 mm Hub
Einfachwirkender Zylinder, Rücklauf unter Last
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886253
Rubix:3249475
EAN:3660338396977

Produktdetails : 886253 Zylinder S/A S/R 10T 257 mm Hub
Starke Feder für schnellen Rückzug, in allen Positionen verwendbar. Halsgewinde, Kolbenendgewinde und Bodenbohrungen für die Montage von Zubehör. Schwere Zylinder sind mit Tragegriffen ausgestattet.
Zylinder S/A S/R 10T 257 mm Hub
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 10000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 609 mm |
| Zylinderhub | 257 mm |
| Zylinderdurchmesser | 60 mm |
| Ölmenge | 409 cm³ |
| Modell | 10t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
880,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Max. Nutzlast
Hubhöhe
609 mm
Zylinderhub
257 mm
Zylinderdurchmesser
Ölmenge
409 cm³