RAR504 Zylinder Aluminium 50 to 4 Zoll

Zylinder, Aluminium, 50 to, 4 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:RAR504
Rubix:716162
Hersteller:RAR504
RAR504 Zylinder Aluminium 50 to 4 Zoll

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe351 mm
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAR504 Zylinder Aluminium 50 to 4 Zoll


RAR-Series doppeltwirkende Hydraulikzylinder bieten eine schnellere und besser kontrollierte Kolbenrückführung als Federrücklauf- oder Last-Rücklauf-Typen. Die hydraulische Rückführungsmethode arbeitet weiterhin effektiv unabhängig von Schlauchlängen und Systemverlusten und erhält so Effizienz und Produktivität. Jeder RAR Cylinder ist für bis zu 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entspricht ASME B30. 1. Die aluminium. Konstruktion der RAR Cylinders bedeutet, dass sie nicht nur leicht sind, sondern auch weniger korrosiv als Stahläquivalente. Dies trägt dazu bei, die Haltbarkeit in vielen ätzenden Umgebungen zu erhalten. Für zusätzlichen Schutz sind RAR Aluminium Cylinders mit einer hartanodisierten Oberfläche versehen, um Beschädigungen zu widerstehen und die Lebensdauer des Zylinders zu verlängern. An allen Modellen angebrachte Griffe erhöhen ihre Tragbarkeit. Jeder RAR Cylinder ist mit einem angeschraubten gehärteten Stahlsattel und einer Stahlbodenplatte für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Optional können Tilt Saddles dazu beitragen, die Last gleichmäßig zu stützen und unerwünschte Seitenlasten zu verringern.
Zylinder, Aluminium, 50 to, 4 Zoll

Stärken

•Doppeltwirkend für schnelle Rückführung, unabhängig von Schlauchlängen und Systemverlusten
Verbundlager verlängern die Zylinderlebensdauer und erhöhen die Seitenlastbeständigkeit
Hartanodierte Beschichtung auf allen Flächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Zylinderlebensdauer
Griffe an allen Modellen enthalten
Stahlbodenplatte und Sattel zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert ein Überfahren des Kolbens und ist in der Lage, die volle Zylinderkapazität zu tragen
Integriertes Sicherheitsventil verhindert unbeabsichtigte Überdruckbildung

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe351 mm
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser95 mm
Ölmenge709 cm³
Modellrar
Zolltarifcode84254200
3.336,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.970,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage