RAR508 Zylinder Aluminium 50 to 250 mm
Zylinder, Aluminium, 50 to, 250mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:RAR508
Rubix:716164
Hersteller:RAR508




Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 551 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 95 mm |
Produktdetails : RAR508 Zylinder Aluminium 50 to 250 mm
RAR-Series Doppelwirkende Hydraulikzylinder bieten einen schnelleren und besser kontrollierten Kolbenrückzug als Feder- oder Lastrücklauftypen. Die hydraulische Rückführung arbeitet weiterhin effektiv, unabhängig von Schlauchlängen und Systemverlusten, wodurch Effizienz und Produktivität erhalten bleiben. Jeder RAR Cylinder ist für bis zu 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entspricht ASME B30. 1. Die Aluminiumkonstruktion der RAR Cylinders bedeutet, dass sie nicht nur leicht, sondern auch weniger korrosionsanfällig als vergleichbare Stahlausführungen sind. Dies trägt dazu bei, die Haltbarkeit in vielen ätzenden Umgebungen zu erhalten. Zum verbesserten Schutz sind RAR Aluminium Cylinders mit einer hartanodisierten Beschichtung versehen, um Beschädigungen zu widerstehen und die Lebensdauer der Zylinder zu verlängern. Griffe an allen Modellen erleichtern den Transport. Jeder RAR Cylinder ist mit einem verschraubten gehärteten Stahlsattel und einer Stahlbodenplatte für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Optionale Tilt Saddles können helfen, die Last gleichmäßig zu stützen und unerwünschte Seitenbelastungen zu verringern.
Zylinder, Aluminium, 50 to, 250mm
Stärken
•Doppelwirkend für schnellen Rückzug, unabhängig von Schlauchlängen und Systemverlusten
Verbundlager verlängern die Lebensdauer des Zylinders und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten
Hartanodisierte Beschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Griffe bei allen Modellen enthalten
Stahlbodenplatte und Sattel zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert ein Überfahren der Kolbenstange und kann die volle Zylinderkapazität aushalten
Eingebautes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbildung
Verbundlager verlängern die Lebensdauer des Zylinders und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten
Hartanodisierte Beschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Griffe bei allen Modellen enthalten
Stahlbodenplatte und Sattel zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert ein Überfahren der Kolbenstange und kann die volle Zylinderkapazität aushalten
Eingebautes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbildung
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 551 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 95 mm |
| Ölmenge | 1417 cm³ |
| Modell | rar |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.984,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.741,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage