RAC302 Zylinder Aluminium 30 to 2 Zoll
Zylinder, Aluminium, 30 to, 2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:RAC302
Rubix:693779
Hersteller:RAC302
EAN:0662005125739


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 231 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : RAC302 Zylinder Aluminium 30 to 2 Zoll
RAC-Series einfachwirkende, leichte Hydraulikzylinder verfügen über eine hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung und einen integralen Anschlagring, der ein Überfahren der Kolbenstange verhindert. Alle sind mit gehärteten Stahlsätteln ausgestattet, und eine Stahlbodenplatte ist bei 20-ton-Modellen und darüber serienmäßig. Enerpac Aluminium Hydraulic Cylinders können die Art und Weise verändern, wie Sie über Ihre Zylinderanwendungen denken. Mit ungefähr der Hälfte des Gewichts ihrer entsprechenden Stahlmodelle verbinden sie ein beeindruckendes Leistungsgewicht mit dem Vorteil leichterer Handhabung beim Transport und Positionieren. Sie sind für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entsprechen ASME B30. 1. Aluminium ist nicht nur leicht, sondern von Natur aus auch weniger korrosiv als Stahl, was es zu einem hervorragenden Material für den Einsatz in vielen korrosiven Umgebungen macht. Für verbesserten Schutz sind RAC Aluminium Cylinders mit einer hartanodisierten Beschichtung versehen, die Beschädigungen widersteht und die Lebensdauer des Zylinders verlängert. Um das optimale leichte Set zu erstellen, ziehen Sie auch die leichten P392 und P802 Composite-Handpumpen in Betracht.
HYDRAULIKZYLINDER ALUMINIUM
Stärken
•Hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung des Zylinders
Kompositlager verhindern Metall-auf-Metall-Kontakt, erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Beständigkeit gegenüber Seitenbelastungen von bis zu 10%
Hartbeschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen ist ein gehärteter Stahlsattel bei allen Modellen serienmäßig
Stahlbodenplatte ist bei RAC 20 ton models und darüber serienmäßig
Integraler Anschlagring verhindert das Überfahren der Kolbenstange und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
CR400-Kupplung und Staubkappe sind in allen Modellen enthalten
Alle Zylinder entsprechen den ASME B-30. 1-Normen
Griffe sind bei allen 30 - 150 ton Modellen enthalten
Die meisten sind mit Enerpac tilt saddles kompatibel
Kompositlager verhindern Metall-auf-Metall-Kontakt, erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Beständigkeit gegenüber Seitenbelastungen von bis zu 10%
Hartbeschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen ist ein gehärteter Stahlsattel bei allen Modellen serienmäßig
Stahlbodenplatte ist bei RAC 20 ton models und darüber serienmäßig
Integraler Anschlagring verhindert das Überfahren der Kolbenstange und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
CR400-Kupplung und Staubkappe sind in allen Modellen enthalten
Alle Zylinder entsprechen den ASME B-30. 1-Normen
Griffe sind bei allen 30 - 150 ton Modellen enthalten
Die meisten sind mit Enerpac tilt saddles kompatibel
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 231 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 75 mm |
| Ölmenge | 221 cm³ |
| Modell | rac |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.847,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.198,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen