Hydraulische Schraubenwinde Enerpac RACH208
Zylinder, Aluminium, 20 to, 200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:RACH208
Rubix:716110
Hersteller:RACH208


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 578 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : RACH208 Zylinder Aluminium 20 to 200 mm
Zylinder, Aluminium, 20 to, 200mm
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 578 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 75 mm |
| Ölmenge | 654 cm³ |
| Modell | rach |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.213,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.824,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen




