RACL204 Zylinder Aluminium 20 to 100 mm

Zylinder, Aluminium, 20 to, 100mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:RACL204
Rubix:716128
Hersteller:RACL204
RACL204 Zylinder Aluminium 20 to 100 mm

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe374 mm
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RACL204 Zylinder Aluminium 20 to 100 mm


RACL-Series Aluminium Cylinders enthalten eine Kontermutter, die die Gewissheit einer sicheren mechanischen Lasthaltung über längere Zeiträume bietet. Jeder Zylinder ist einfachwirkend und verfügt über eine hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung. Der integrierte Anschlagring verhindert ein Überfahren des Kolbens. Alle sind mit verschraubbaren gehärteten Stahlsätteln und einer Stahl-Basisplatte für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders können die Art und Weise verändern, wie Sie über Ihre Zylinderanwendungen denken. Mit etwa der Hälfte des Gewichts vergleichbarer Stahlmodelle vereinen sie ein beeindruckendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit dem Vorteil leichterer Handhabung beim Transport und Positionieren. RACL cylinders are rated for 10,000 psi (700 bar) and comply with ASME B30. 1. Aluminium ist nicht nur leicht, sondern von Natur aus auch weniger korrosiv als Stahl, was es zu einem ausgezeichneten Werkstoff für den Einsatz in vielen ätzenden Umgebungen macht. Zum zusätzlichen Schutz sind Enerpac RACL Aluminium Cylinders mit einer harteloxierten Beschichtung versehen, die Beschädigungen widersteht und die Lebensdauer der Zylinder verlängert.
Zylinder, Aluminium, 20 to, 100mm

Stärken

•Gehärteter Stahl-Anschlagring erhöht die Lebensdauer des Zylinders und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten von bis zu 5%
Harteloxalbeschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Verbundlager erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten
Griffe sind bei allen Modellen enthalten
Stahl-Basisplatte und Sattel zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert Überfahrt des Kolbens und ist in der Lage, der vollen Zylinderkapazität standzuhalten
Hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung des Zylinders
CR400 Kupplung und Staubkappe sind bei allen Modellen enthalten
Alle Zylinder erfüllen die ASME B-30. 1-Normen

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe374 mm
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser63 mm
Ölmenge312 cm³
Modellracl
Zolltarifcode84254200
1.794,50 exkl. MwSt.
/ Stück
2.135,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage