RACL1006 Zylinder Aluminium 100 to 6 Zoll

Zylinder, Aluminium, 100 to, 6 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:RACL1006
Rubix:716120
Hersteller:RACL1006
RACL1006 Zylinder Aluminium 100 to 6 Zoll

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe546 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RACL1006 Zylinder Aluminium 100 to 6 Zoll


RACL-Series Aluminium Cylinders enthalten eine Sicherungsmutter, die die Gewissheit eines sicheren mechanischen Lasthaltens über längere Zeiträume bietet. Jeder Zylinder ist einfachwirkend und verfügt über eine hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung. Der integrierte Anschlagring verhindert die Überfahrt der Kolbenstange. Alle sind mit anschraubbaren gehärteten Stahlsätteln und einer Stahlgrundplatte für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders können Ihre Sichtweise auf Zylinderanwendungen verändern. Mit ungefähr der Hälfte des Gewichts vergleichbarer Stahlmodelle verbinden sie ein beeindruckendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit dem Vorteil eines einfacheren Transports und einer einfacheren Positionierung. RACL cylinders sind für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entsprechen ASME B30. 1. Aluminium ist nicht nur leicht, sondern auch von Natur aus weniger korrosiv als Stahl, was es zu einem hervorragenden Werkstoff für den Einsatz in vielen ätzenden Umgebungen macht. Zur verbesserten Schutzwirkung sind Enerpac RACL Aluminium Cylinders mit einer hartanodisierten Beschichtung versehen, die Beschädigungen widersteht und die Lebensdauer des Zylinders verlängert.
Zylinder, Aluminium, 100 to, 6 Zoll

Stärken

•Gehärteter Stahl-Anschlagring erhöht die Lebensdauer des Zylinders und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten von bis zu 5%
Hartanodische Beschichtung auf allen Oberflächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Verbundlager erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Seitenlastfestigkeit
Alle Modelle sind mit Griffen ausgestattet
Stahlgrundplatte und Sattel zum Schutz vor lastbedingten Beschädigungen
Integrierter Anschlagring verhindert Überfahrt der Kolbenstange und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
Hochfeste Rückholfeder für schnelle Rückstellung des Zylinders
CR400-Kupplung und Staubkappe sind bei allen Modellen enthalten
Alle Zylinder entsprechen den ASME B-30. 1 Standards

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe546 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser135 mm
Ölmenge2147 cm³
Modellracl
Zolltarifcode84254200
5.620,18 exkl. MwSt.
/ Stück
6.688,01 inkl. MwSt.