RAC10010 Zylinder Aluminium 100 to 250 mm
Zylinder, Aluminium, 100 to, 250mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Enerpac:RAC10010
Rubix:716079
Hersteller:RAC10010





Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 671 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 135 mm |
Produktdetails : RAC10010 Zylinder Aluminium 100 to 250 mm
Die RAC-Serie einfachwirkender, leichter Hydraulikzylinder verfügt über eine hochfeste Rückzugfeder für schnelle Rückstellung und einen integrierten Anschlagring, der ein Überfahren der Kolbenstange verhindert. Alle sind mit gehärteten Stahlaufnahmen ausgestattet, und eine Stahlbodenplatte ist bei 20-ton-Modellen und darüber serienmäßig. Enerpac Aluminium Hydraulikzylinder können Ihre Vorstellung von Zylinderanwendungen verändern. Mit etwa der Hälfte des Gewichts vergleichbarer Stahlmodelle vereinen sie ein beeindruckendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis mit dem Vorteil einfacherer Handhabung beim Transport und Positionieren. Sie sind für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entsprechen ASME B30. 1. Aluminium ist nicht nur leicht, sondern auch von Natur aus weniger korrosiv als Stahl, was es zu einem ausgezeichneten Werkstoff für den Einsatz in vielen ätzenden Umgebungen macht. Zur verstärkten Schutz sind RAC Aluminiumzylinder mit einer hartanodisierten Oberflächenbehandlung versehen, die Beschädigungen widersteht und die Lebensdauer des Zylinders verlängert. Um das optimale leichte Set zu erstellen, ziehen Sie auch die leichten P392- und P802-Composite-Handpumpen in Betracht.
Zylinder, Aluminium, 100 to, 250mm
Stärken
•Hochfeste Rückzugfeder für schnelle Rückstellung des Zylinders
Verbundlager verhindern Metall-auf-Metall-Kontakt, erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Beständigkeit gegen Seitenlasten von bis zu 10%
Hartanodisierte Oberfläche auf allen Flächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Zylinderlebensdauer
Zum Schutz vor belastungsbedingten Beschädigungen ist bei allen Modellen eine gehärtete Stahlauflage serienmäßig
Stahlbodenplatte ist bei RAC 20 ton Modellen und darüber serienmäßig
Integrierter Anschlagring verhindert ein Überfahren der Kolbenstange und kann die volle Zylinderkapazität aufnehmen
CR400-Kupplung und Staubkappe bei allen Modellen enthalten
Alle Zylinder erfüllen ASME B-30. 1-Standards
Griffe sind bei allen 30 - 150 ton Modellen enthalten
Die meisten sind mit Enerpac-Kippsätteln kompatibel
Verbundlager verhindern Metall-auf-Metall-Kontakt, erhöhen die Lebensdauer des Zylinders und die Beständigkeit gegen Seitenlasten von bis zu 10%
Hartanodisierte Oberfläche auf allen Flächen widersteht Beschädigungen und verlängert die Zylinderlebensdauer
Zum Schutz vor belastungsbedingten Beschädigungen ist bei allen Modellen eine gehärtete Stahlauflage serienmäßig
Stahlbodenplatte ist bei RAC 20 ton Modellen und darüber serienmäßig
Integrierter Anschlagring verhindert ein Überfahren der Kolbenstange und kann die volle Zylinderkapazität aufnehmen
CR400-Kupplung und Staubkappe bei allen Modellen enthalten
Alle Zylinder erfüllen ASME B-30. 1-Standards
Griffe sind bei allen 30 - 150 ton Modellen enthalten
Die meisten sind mit Enerpac-Kippsätteln kompatibel
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 671 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 135 mm |
| Ölmenge | 3578 cm³ |
| Modell | rac |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.390,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.604,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage