Referenzen
Enerpac:RR3014
Rubix:716236
Hersteller:RR3014
EAN:0662005303335


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 917 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 368 mm |
| Zylinderdurchmesser | 73,2 mm |
Produktdetails : RR3014 Zylinder 30 to
RR-Series Cylinders sind die ideale Wahl, wann immer Sie die Kolbenstange schnell und mit präziser Kontrolle zurückziehen müssen. Diese beliebten Zylinder sind robust genug, um hohem Einsatzzyklus und anspruchsvollen Baustellenbedingungen standzuhalten – was sie sowohl im Bauwesen als auch in der Fertigungsindustrie besonders wirkungsvoll macht. RR Cylinders sind als Langhubmodelle erhältlich, um eine Last über eine größere Distanz anzuheben oder zu schieben, wodurch Zeit gespart und der Bedarf an provisorischen Unterlagen minimiert oder ganz eliminiert wird. Das Kragengewinde, das Kolbenstangen-Gewinde, die Befestigungsbohrungen an der Basis, der abnehmbare Sattel und die optionalen Zubehörteile machen diese zu einigen der vielseitigsten verfügbaren Zylinder. Zu den optionalen Zubehörteilen gehören flache, gerillte und kippbare Sättel bei Modellen bis 75-ton. Diese werden an der Kolbenstange befestigt und können sowohl waagerecht als auch kopfüber eingesetzt werden. Die RR-Reihe ist umfangreich, mit Kapazitäten von 10 bis 500 imperial tons (101 – 5108 kN) und maximalen Kolbenstangenhüben von 2. 25” bis 48” (57 – 1219 mm). Jeder zum Verkauf angebotene RR Cylinder ist für bis zu 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entspricht ASME B30. 1.
Zylinder, 30 to
Stärken
•Kragengewinde und Kolbenstangen-Gewinde für einfache Befestigung
Emaillackierung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Abnehmbare gehärtete Sättel schützen die Kolbenstange beim Heben und Pressen
Integriertes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbildung
Kolbenstangen-Abstreifer reduziert Kontamination und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
CR400 coupler bei allen Modellen enthalten
Emaillackierung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Abnehmbare gehärtete Sättel schützen die Kolbenstange beim Heben und Pressen
Integriertes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbildung
Kolbenstangen-Abstreifer reduziert Kontamination und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
CR400 coupler bei allen Modellen enthalten
Anwendungen
Für allgemeine Zwecke
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 917 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 368 mm |
| Zylinderdurchmesser | 73,2 mm |
| Ölmenge | 1549 cm³ |
| Modell | rr |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.330,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.963,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage