Referenzen
AMF:562155
Rubix:2936136
Hersteller:562155
Produktdetails : 9383800033 Zwischenelement mittel 6425Z-200mm
Zwischenelement
Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert. Die maximale Höhe von 1620 mm ist stufenlos und höhenüberdeckend erreichbar. Die Verbindungsstellen sind gegen Verschmutzung geschützt und es besteht ein verbessertes Handling durch Einzelelemente. Rüstzeitenersparnis durch Teileflexibilität sowie eine Optimierung der Lagerhaltung.
Anwendung: Als Ergänzung des Schraubbocks modular zur Erreichung der maximal zulässigen Stützhöhe von 1620 mm.
Hinweis: Der Einsatz als Zwischenelement im Schraubbock modular ermöglicht eine maximale Höhe von 1620 mm bei einer zulässigen Stützkraft von 60 kN. Darüber hinaus besteht Knickgefahr. Nicht unter Belastung verstellen.
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
527,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage