Referenzen
Rubix-DE:54340180, 9545090180
Rubix:1039314
Hersteller:9545090180

Produktdetails : 9545090180 Kabelmesser mit Mehrkomponenten-Griff 180qmm
Kabelmesser mit Mehrkomponenten-Griff 180qmm KNIPEX
VDE-Kabelmesser mit gerader Schneide Ausführung: Mit transparenter Schutzkappe und ergonomischer Mehrkomponenten-Kunststoffhülle, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit stabiler und feststehender Klinge mit gerader Schneide.
VDE-Kabelmesser mit gerader Schneide Ausführung: Mit transparenter Schutzkappe und ergonomischer Mehrkomponenten-Kunststoffhülle, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit stabiler und feststehender Klinge mit gerader Schneide.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std