Kegelrollenlager Timken 33020DF, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 78 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:33020DF
Rubix:3150191
Hersteller:190036149
EAN:0053893377339
33020DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33020DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4789,5 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite78 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,92 exkl. MwSt.
/ Stück
572,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an