Kegelrollenlager Timken 31316DF, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 85 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:31316DF
Rubix:3150102
Hersteller:190035892
EAN:0053893365763
31316DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31316DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung8613,7 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite85 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
956,61 exkl. MwSt.
/ Stück
1.138,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an