BRP606 Zugzylinder 50 to

Zugzylinder, 50 to

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:BRP-606
Rubix:714459
Hersteller:BRP-606
EAN:0662005306756
BRP606 Zugzylinder 50to

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe871 mm
Zylinderhub153 mm
Zylinderdurchmesser110,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRP606 Zugzylinder 50 to


BRP-Series hydraulische Zugzylinder verfügen über austauschbare Verbindungsstücke oder Laschen, die eine einfache Befestigung an der Zuganwendung ermöglichen. Es handelt sich um ein einfachwirkendes Design mit Federrückstellung; sie verfügen über Schutz gegen das Herausschlagen der Kolbenstange sowie über eine korrosionsbeständige, hart verchromte Kolbenstange. Typische Anwendungen umfassen Seil- und Stabspannungen oder andere Zuganwendungen. Jeder Enerpac BRP Series Pull Cylinder for sale ist für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entspricht vollständig ASME B30. 1
Zugzylinder, 50 to

Stärken

•Hochfeste legierte Stahlkonstruktion
Schutz gegen Herausschlagen der Kolbenstange zur Verhinderung von Überdehnung
Hart verchromte Kolbenstange für lange Lebensdauer
CR400-Kupplung und Staubkappe in allen Modellen enthalten
Eingebrannte Emaillebeschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Kolbenstangen-Abstreifer reduziert Kontamination und verlängert die Zylinderlebensdauer
Einfachwirkend mit Federrückstellung
Austauschbare Verbindungsstücke

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe871 mm
Zylinderhub153 mm
Zylinderdurchmesser110,1 mm
Ölmenge1096 cm³
Modellbrp
Zolltarifcode84254200
7.667,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.124,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage