Referenzen
Enerpac:BRP106L
Rubix:714457
Hersteller:BRP106L
EAN:0662005306602


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 723 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 150 mm |
| Zylinderdurchmesser | 54,1 mm |
Produktdetails : BRP106L Zugzylinder 10 to
BRP-Series Hydraulische Zugzylinder verfügen über austauschbare Verbindungen oder Laschen, die eine einfache Befestigung an der Zuganwendung ermöglichen. Es handelt sich um ein einfachwirkendes Feder-Rückstell-Design und sie verfügen über eine Kolben-Auswurfsicherung sowie einen korrosionsbeständigen, hart verchromten Kolben. Typische Anwendungen umfassen Kabel- und Stabbespannung oder andere Ziehanwendungen. Jeder zum Verkauf stehende Enerpac BRP Series Pull Cylinder ist für 10,000 psi (700 bar) ausgelegt und entspricht vollständig der ASME B30. 1
Zugzylinder, 10 to
Stärken
•Hochfeste legierte Stahlkonstruktion
Kolben-Auswurfsicherung zur Verhinderung von Überstreckung
Hart verchromter Kolben für lange Lebensdauer
CR400-Kupplung und Staubkappe bei allen Modellen enthalten
Eingebrannte Emaillackierung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Kolbenwischer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Einfachwirkend mit Feder-Rückstellung
Austauschbare Verbindungen
Kolben-Auswurfsicherung zur Verhinderung von Überstreckung
Hart verchromter Kolben für lange Lebensdauer
CR400-Kupplung und Staubkappe bei allen Modellen enthalten
Eingebrannte Emaillackierung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Kolbenwischer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Einfachwirkend mit Feder-Rückstellung
Austauschbare Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 723 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 150 mm |
| Zylinderdurchmesser | 54,1 mm |
| Ölmenge | 238 cm³ |
| Modell | brp |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.697,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.210,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen