Referenzen
Gutekunst:1.50X12.00X57.50-180GRAD-Z
Rubix:65567
Hersteller:Z-115V-31I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 57,5 mm |
Produktdetails : 1.50X12.00X57.50-180GRAD-Z Zugfeder Z-115V-31I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):98,5 N, Toleranz Fn (Fntol):6,15 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):7,37 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,221 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):98,5 N, Toleranz Fn (Fntol):6,15 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):7,37 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,221 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 57,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen