Referenzen
Gutekunst:0.90X10.00X28.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:141768
Hersteller:RZ-081GI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 28,4 mm |
Produktdetails : 0.90X10.00X28.40-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-081GI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):23,6 N, Toleranz Fn (Fntol):1,9 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:26 mm, Ösenhöhe(Lh):6,77 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,611 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):23,6 N, Toleranz Fn (Fntol):1,9 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:26 mm, Ösenhöhe(Lh):6,77 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,611 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 28,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std