Referenzen
Gutekunst:0.70X7.50X21.70-180GRAD-Z
Rubix:139044
Hersteller:Z-066MI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 21,7 mm |
Produktdetails : 0.70X7.50X21.70-180GRAD-Z Zugfeder Z-066MI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):18,66 N, Toleranz Fn (Fntol):1,25 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):5,07 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,441 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):18,66 N, Toleranz Fn (Fntol):1,25 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):5,07 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,441 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 21,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen