Referenzen
Gutekunst:0.40X4.40X10.90-180GRAD-Z
Rubix:64525
Hersteller:Z-028I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.40X4.40X10.90-180GRAD-Z Zugfeder Z-028I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):6,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:22 mm, Ösenhöhe(Lh):2,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,341 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):6,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:22 mm, Ösenhöhe(Lh):2,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,341 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen