Referenzen
Gutekunst:0.63X4.60X50.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:484027
Hersteller:RZ-063DI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 50,1 mm |
Produktdetails : 0.63X4.60X50.10-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-063DI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):17,86 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):2,84 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,411 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):17,86 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):2,84 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,411 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 50,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort