Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X40.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:483986
Hersteller:RZ-057FI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 40,8 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X40.80-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-057FI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,3 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:43 mm, Ösenhöhe(Lh):4,17 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,941 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,3 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:43 mm, Ösenhöhe(Lh):4,17 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,941 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 40,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen