Referenzen
SMC:AS3201F-03-06A
Rubix:2175023
Hersteller:AS3201F-03-06A

Produktdetails : AS3201F-03-06A Drosselrückschlagventil
Der Einsatz von SMC-Durchflussreglern mit integrierten One-Touch-Armaturen verkürzt die Installationszeit, reduziert die Einbaumaße und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Diese Durchflussregler erlauben eine Drehung des Gehäuses zur vereinfachten Montage. Verfügbar mit Gewindegrößen von M3 bis 1/2 sowohl in Zoll (NPT) als auch metrisch R(PT) sowie mit Rohrgrößen von 3.2mm bis 12mm OD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 OD (Zoll) und mit optionalen Ellenbogen- und Universal-Ausführungen (erhöhte Flexibilität) sowie für Meter-in und Meter-out, sind diese Durchflussregler so ausgelegt, dass sie den meisten Anwendungen entsprechen.
AS*2/3*1F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Winkel/Universal
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r (bspt) kegeliges gewinde + push-in / one-touch-anschluss |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler (durchflussregler) mit schnellanschluss (one-touch) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage