Referenzen
INA:KASK05
Rubix:13122
Hersteller:0077748260000
EAN:4012802811520

Produktdetails : KASK 05 (INA) Lagerschutzkappe INA
Lagerdeckel für Gehäuseeinheit, geschlossene Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x43x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Typ | lagerende kappe |
| Innendurchmesser | 43 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 38 mm |
| Serie | kask |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std