Referenzen
INA:G14X21X3-C
Rubix:1363303
Hersteller:0810796720000
EAN:4054364790394

Produktdetails : G 14X21X3-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,1 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 3 mm |
| Serie | g |
| Werkstoff | nbr-elastomer |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std