TS 36 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TS 36
Rubix:43172
Hersteller:27722
EAN:7316577016850
TS 36 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Technische Zusammenfassung

Typlabyrinthdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TS 36 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF


Labyrinthdichtung für große SNL Stehlagergehäuse
SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x195x195 mm
Bruttogewicht2280 g
Typlabyrinthdichtung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser195 mm
Breite42 mm
Seriets
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
158,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std