Referenzen
Ersetzte Ref.:G9X13X3-B
INA:G9X13X3-C
Rubix:1363247
Hersteller:0848463210000
EAN:4054369204063

Produktdetails : G 9X13X3-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,5 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 3 mm |
| Serie | g |
| Werkstoff | nbr-elastomer |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,19 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
307,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std