Referenzen
FAG:STR S153401-1-6X5-F2
Rubix:514477
Hersteller:0396992500000
EAN:4054372130663

Produktdetails : STR S153401-1-6X5-F2 (FAG) Dichtungsstreifen FAG
Dichtungsstreifen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | filzstreifen |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Breite | 82 mm |
| Serie | st |
| Werkstoff | stahl |
| 5 mm | |
| 5 mm | |
| Zolltarifcode | 56022100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
105,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort