Referenzen
Optibelt:375 L 100
Rubix:215178
Hersteller:1527119
EAN:4014486356519




Produktdetails : 375L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 37,5 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 952,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
