360L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

ZR L Antriebsriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:360 L 050
Rubix:196848
Hersteller:1920586
EAN:4014486007275
360L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge36 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 360L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge36 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne96
Höhe3,6 mm
Wirklänge (mm)914,4 mm
Zolltarifcode40103500
10,07 exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage