Referenzen
Optibelt:255 L 100
Rubix:58651
Hersteller:255 L 10077SV
EAN:4014486006766




Produktdetails : 255L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 25,5 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 647,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std