Referenzen
Optibelt:240 L 050
Rubix:58624
Hersteller:1077395
EAN:4014486006636




Produktdetails : 240L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 24 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 64 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 609,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std