K0936.135020 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.135020
Rubix:324106
Hersteller:K0936.135020
EAN:4059245234899



Dokumente
Produktdetails : K0936.135020 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete I
ZENTRIERBUCHSE GUETE I
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,098 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,042 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage