K1475.150025 Zentrierbuchse, Güte I, Edelstahl
ZENTRIERBUCHSE GÜTE I, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1475.150025
Rubix:3757080
Hersteller:K1475.150025
EAN:4059245486793



Dokumente
Produktdetails : K1475.150025 Zentrierbuchse, Güte I, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1475.113020 Hinweis: Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1475.113020 Hinweis: Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63,546 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Modell | k1475 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage