K0936.216020 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.216020
Rubix:126397
Hersteller:K0936.216020
EAN:4059245234998



Dokumente
Produktdetails : K0936.216020 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete Ii
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,046 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,042 mm |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen