K0938.35 Aufnahmebuchse, Form:B, Vergütungsstahl
Aufnahmebuchse Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0938.35
Rubix:163715
Hersteller:K0938.35
EAN:4059245235278



Dokumente
Produktdetails : K0938.35 Aufnahmebuchse, Form:B, Vergütungsstahl
Aufnahmebuchse Form B
AUFNAHMEBUCHSE FORM B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,410 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,3 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0938 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen