K1476.13 Aufnahmebuchse, Form:A, Edelstahl
AUFNAHMEBUCHSE, FORM:A, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1476.13
Rubix:3757213
Hersteller:K1476.13
EAN:4059245487004



Dokumente
Produktdetails : K1476.13 Aufnahmebuchse, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1476.20 Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1476.20 Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 17,3 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Modell | k1476 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage