K0936.150040 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.150040
Rubix:324111
Hersteller:K0936.150040
EAN:4059245234950



Dokumente
Produktdetails : K0936.150040 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete I
ZENTRIERBUCHSE GUETE I
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,375 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,546 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage