Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 7168-39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Zenit Evo 7168
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:7168-39
Rubix:3317324
EAN:6408487528873

Dokumente
Produktdetails : 7168 GR.39 S3 SRC Halbschuh Mikrofaser RPU Laufsohle Alukappe schwarz BOA
Der Sicherheitshalbschuh JALAS® ZENIT EVO 7168 ist die innovative Lösung für anspruchsvolle Profis, die ständig in Bewegung sind. Leicht, wasserabweisend und äußerst komfortabel, vereint er modernste Sicherheits- und Ergonomietechnologien. Das Obermaterial aus gestricktem Textil, das praktische BOA® Fit System und die Memory-Foam-Polsterung sorgen für eine präzise Passform und dauerhaften Tragekomfort. Die rutschfeste RPU-Laufsohle und die durchtrittsichere Zwischensohle gewährleisten einen optimalen Schutz in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh kombiniert ein ansprechendes Design mit höchstem Komfort und umfassendem Schutz. Das wasserabweisende Strick-Obermaterial passt sich dem Fuß an und schützt gleichzeitig vor Feuchtigkeit. Mit dem BOA® Fit System lässt sich der Schuh auch mit Handschuhen schnell und gleichmäßig schließen – ideal für Notfälle oder häufiges An- und Ausziehen. Die Einlegesohle JALAS 8303 FX3 Supreme bietet eine hervorragende Atmungsaktivität und Dämpfung dank doppelter PORON® XRD®-Stoßabsorber und reduziert spürbar die Muskelermüdung. Die robuste RPU-Laufsohle sorgt für außergewöhnlichen Grip auf rutschigen Böden, ist beständig gegen Öl und perfekt für feuchte oder ölige Industrieumgebungen. Die Aluminiumkappe und die durchtrittsichere Textilsohle (PTC) schützen zuverlässig vor Verletzungen, ohne den Schuh unnötig zu beschweren. Ein gepolsterter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Dieser Schuh ist antistatisch, ergonomisch und komplett frei von tierischen Materialien. Er wurde für höchsten Tragekomfort bei langen Einsätzen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Kollektion: Zenit Evo
• Passform: normal
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textil-Composite, plasmabehandelt (PTC)
• Laufsohle: RPU mit hoher Rutschfestigkeit, ölbeständig
• Zwischensohle: PU
• Einlegesohle: JALAS 8303 FX3 Supreme, Textil, weiches und hartes EVA, leitfähige Fasern, Neo-Schaum, PORON® XRD®
• Futter: Polyester
• Verschluss: BOA® Fit System
• Gewicht (Größe 42): 1,17 kg
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2011 S3, SRC: Sicherheitsanforderungen für Schuhe mit Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich und rutschhemmender Sohle
• IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz vor elektrostatischer Entladung
• DGUV 112-191: zugelassen für orthopädische Einlagen
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Arbeitsschuhe und setzt dabei auf innovative Lösungen für maximalen Schutz. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Konzern Ejendals, einem führenden Anbieter von Premium-PSA, der sich auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Gegründet 1949, verfolgt Ejendals das Ziel, Arbeitsunfälle nachhaltig zu reduzieren – mit Produkten, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort perfekt vereinen. Dank höchster Qualität und Performance ist Jalas® weltweit in zahlreichen Industriezweigen etabliert und gilt als Maßstab für professionellen Schutz.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh kombiniert ein ansprechendes Design mit höchstem Komfort und umfassendem Schutz. Das wasserabweisende Strick-Obermaterial passt sich dem Fuß an und schützt gleichzeitig vor Feuchtigkeit. Mit dem BOA® Fit System lässt sich der Schuh auch mit Handschuhen schnell und gleichmäßig schließen – ideal für Notfälle oder häufiges An- und Ausziehen. Die Einlegesohle JALAS 8303 FX3 Supreme bietet eine hervorragende Atmungsaktivität und Dämpfung dank doppelter PORON® XRD®-Stoßabsorber und reduziert spürbar die Muskelermüdung. Die robuste RPU-Laufsohle sorgt für außergewöhnlichen Grip auf rutschigen Böden, ist beständig gegen Öl und perfekt für feuchte oder ölige Industrieumgebungen. Die Aluminiumkappe und die durchtrittsichere Textilsohle (PTC) schützen zuverlässig vor Verletzungen, ohne den Schuh unnötig zu beschweren. Ein gepolsterter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Dieser Schuh ist antistatisch, ergonomisch und komplett frei von tierischen Materialien. Er wurde für höchsten Tragekomfort bei langen Einsätzen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Kollektion: Zenit Evo
• Passform: normal
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textil-Composite, plasmabehandelt (PTC)
• Laufsohle: RPU mit hoher Rutschfestigkeit, ölbeständig
• Zwischensohle: PU
• Einlegesohle: JALAS 8303 FX3 Supreme, Textil, weiches und hartes EVA, leitfähige Fasern, Neo-Schaum, PORON® XRD®
• Futter: Polyester
• Verschluss: BOA® Fit System
• Gewicht (Größe 42): 1,17 kg
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2011 S3, SRC: Sicherheitsanforderungen für Schuhe mit Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich und rutschhemmender Sohle
• IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz vor elektrostatischer Entladung
• DGUV 112-191: zugelassen für orthopädische Einlagen
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Arbeitsschuhe und setzt dabei auf innovative Lösungen für maximalen Schutz. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Konzern Ejendals, einem führenden Anbieter von Premium-PSA, der sich auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Gegründet 1949, verfolgt Ejendals das Ziel, Arbeitsunfälle nachhaltig zu reduzieren – mit Produkten, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort perfekt vereinen. Dank höchster Qualität und Performance ist Jalas® weltweit in zahlreichen Industriezweigen etabliert und gilt als Maßstab für professionellen Schutz.
Stärken
• Extrem leicht für maximale Bewegungsfreiheit
• BOA® Fit System für schnelles, präzises Schließen
• Hervorragende Stoßdämpfung durch PORON® XRD®-Technologie
• Ölbeständige, rutschfeste RPU-Laufsohle
• Optimale Atmungsaktivität dank High-Tech-Innensohle
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen, Rutschgefahr, Durchtritt und statischer Aufladung
• Ergonomische Passform mit Memory-Foam-Polsterung
• Kompatibel mit orthopädischen Einlagen
• 100 % frei von tierischen Materialien
• BOA® Fit System für schnelles, präzises Schließen
• Hervorragende Stoßdämpfung durch PORON® XRD®-Technologie
• Ölbeständige, rutschfeste RPU-Laufsohle
• Optimale Atmungsaktivität dank High-Tech-Innensohle
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen, Rutschgefahr, Durchtritt und statischer Aufladung
• Ergonomische Passform mit Memory-Foam-Polsterung
• Kompatibel mit orthopädischen Einlagen
• 100 % frei von tierischen Materialien
Anwendungen
Der JALAS® ZENIT EVO 7168 eignet sich perfekt für industrielle, logistische und technische Arbeitsumgebungen – innen sowie außen. Er ist ideal für Bereiche mit Risiken durch Durchtritt, Rutschgefahr oder elektrostatische Aufladung. Komfortabel und sicher ist er die beste Wahl für Profis, die auf langlebige, leistungsstarke Sicherheitsschuhe für den Dauereinsatz setzen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,37 € exkl. MwSt.
/ Paar
201,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39
