Referenzen
Asecos:9900012888
Rubix:1102912
EAN:4250101102493
Produktdetails : 3410003280 Zapfhahn 34 VA
Sicherheitszapfhahn, Edelstahl • Material: Edelstahl • Gewinde: 19,05 mm (3/4") • Selbstschließend • Entnahmeposition verstellbar • Für Flüssigkeiten <30 SAE • Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung Hinweis: Für die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84818099 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage