• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009700 PE Kanne m. Feindosierhahn, 2 L

    3410009700 PE Kanne m. Feindosierhahn, 2 L

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:40096
    Rubix:3247791
    brand logo

    Produktdetails : 3410009700 PE Kanne m. Feindosierhahn, 2 L


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    79,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    95,19 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003905 GitterrostBoden 2000X750 für Gasmagazin3410009660 Sammelbehälter 65 l,Edelstahl3410006595 Dosierkanne Edelstahl 5 l3410010900 Sicherheitsbehälter Typ2 9,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011175 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410009705 PE Kanne m. Schraubkappe, 1 L3410010935 Sicherheitskanister TypI rund HDPE, 9,0l rot, Schwinggriff D3410009710 PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L3410010925 Sicherheitskanister TypI oval HDPE, 2,0l rot, Auslösegriff B3410003910 GitterrostBoden 1320X900 für Gasmagazin3410010915 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 19,0l rot, flammensperre D293410004795 Elektropumpe Hornet W85 H INOX3410000890 Gefahrstoffdepot für Kleingebinde oder3410009675 Feindosierkanne Stahl 5L gelb3410009715 Sparanfeuchter 1L gelb Stahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap