3410003305 Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette
Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette
Siehe technische InformationenReferenzen
Werit:9900009989
Rubix:1100312
EAN:4332163189138
Produktdetails : 3410003305 Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette
Palettencontainer IBC • Mit Kunststoffpalette • Innenbehälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular • Rahmen: Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden • Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4 • 4-seitig mit Stapler einfahrbar • Einfüll- und Auslauföffnung: plombiert • Auslaufhahn: fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm) • Witterungs- und chemikalienbeständig • Reinigungsfreundlich • Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter Hinweis: Für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet. Keine Zulassung für Gefahrgüter.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39251000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage