• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009730 Sparanfeuchter 2L Edelstahl

    3410009730 Sparanfeuchter 2L Edelstahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23136
    Rubix:3248237
    brand logo

    Produktdetails : 3410009730 Sparanfeuchter 2L Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    125,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    149,23 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003265 Einfülltrichter Stahl3410003310 Container 1000 l Standard mit Kunststoffpalette3410003280 Zapfhahn 34 VA3410010885 Sicherheitsbehälter Typ2 4,0l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011095 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 247l B787xT7873410010925 Sicherheitskanister TypI oval HDPE, 2,0l rot, Auslösegriff B3410000895 Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren3410011175 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410009670 Feindosierkanne Stahl 2L gelb3410003255 Einfülltrichter PE ohne Sieb3410010880 Flammenrückschlag- sicherung für Typ 1 ab 4,0l D122xH172 mm3410010910 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410011085 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 37,9l B559xT3410000890 Gefahrstoffdepot für Kleingebinde oder3410010865 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 7,5l rot, auslaufsich
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap