• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009660 Sammelbehälter 65 l,Edelstahl

    3410009660 Sammelbehälter 65 l,Edelstahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23161
    Rubix:3248009
    brand logo

    Produktdetails : 3410009660 Sammelbehälter 65 l,Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    337,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    401,33 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003280 Zapfhahn 34 VA3410010900 Sicherheitsbehälter Typ2 9,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011105 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 75,7l B518xT513410009730 Sparanfeuchter 2L Edelstahl3410000880 PE-Gefst-depot Kleingeb. o. 2x220 Ltr. Fä. Rlt., 230 Ltr.3410003900 GitterrostregalBoden 1000 X 750 mm3410006590 Dosierkanne Edelstahl 2,5 l3410003265 Einfülltrichter Stahl3410011095 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 247l B787xT7873410010910 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410011185 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410010860 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 4,0l rot, auslaufsich3410006610 Dosierkanister Edelstahl 20 l3410000895 Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap