MOD.VEA0 Modul - Zangen, 1000V isoliert, 3-tlg.

Zangensatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:MOD.VEA0
Rubix:3670685
EAN:3662424099700
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3

Produktdetails : MOD.VEA0 Modul - Zangen, 1000V isoliert, 3-tlg.


Die drei isolierten 1000-V-Zangen von FACOM sind für Elektroarbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen oder in unmittelbarer Nähe elektrischer Quellen konzipiert. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Anwendersicherheit bei Wartungs- und Installationsarbeiten, da sie den geltenden Isolationsnormen für Elektrowerkzeuge entsprechen.

Eigenschaften:
Das Set besteht aus einer verriegelbaren Wasserpumpenzange, einem Seitenschneider und einer Abisolierzange – alle mit 1000-V-Isolation. Die ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffe sorgen für sicheren, komfortablen Halt und sind beständig gegen chemische Einflüsse.
Die isolierte Wasserpumpenzange verfügt über eine maximale Öffnungsweite von 44 mm und parallele Backen, wodurch sich Rohre, Verschraubungen und Befestigungselemente unterschiedlicher Größe zuverlässig greifen lassen.
Die Abisolierzange ist mit einer gerändelten Einstellschraube inklusive Kontermutter sowie einer Metall-Rückholfeder ausgestattet und eignet sich für ein- und mehrdrähtige Leiter.
Der isolierte Seitenschneider ist für präzise Schnitte auch in beengten Arbeitsbereichen ausgelegt.

Spezifikationen:
• Isolationsspannung: 1.000 V
• Einzelprüfung: 10.000 V für 10 Sekunden
• Griffe: Zwei-Komponenten-Ausführung, chemikalienbeständig, mit Rückholfeder und Befestigungsöse
• Isolierte Wasserpumpenzange (180A.VE), maximale Öffnung: 44 mm
• Isolierte Abisolierzange (194A.17VE) für ein- und mehrdrähtige Leiter von 0,5 bis 6 mm²
• Isolierter Seitenschneider (391A.16VE) für harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte und moderne Werkstoffe

Normen:
• EN 60900: Europäische Norm für isolierte Handwerkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V
• ISO 5749: Norm für Seitenschneider hinsichtlich Abmessungen, Schneidleistung und mechanischer Prüfungen
• ISO 8976: Norm für Wasserpumpenzangen mit Vorgaben zu Konstruktion, Abmessungen und Gelenkfestigkeit

Stärken

• Zuverlässige 1.000-V-Isolation für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen
• Elektrische Einzelprüfung garantiert die Qualität jedes einzelnen Werkzeugs
• Ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe reduzieren Ermüdung und verbessern die Griffsicherheit
• Wärmebehandelte Zangenbacken für erhöhte Verschleißfestigkeit

Anwendungen

Diese isolierten Zangen eignen sich ideal für Fachkräfte in der elektrischen Instandhaltung, der industriellen Installation sowie im Bauwesen. Sie sind optimal für Anschlussarbeiten, das Abisolieren von Leitern und das Schneiden von Drähten in Umgebungen mit elektrischer Spannung oder in der Nähe von Stromquellen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
88,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage