9553270130 Zangen-Satz MIG mit 2-Komponenten-Griffen 5-teilig Mappe
Zangen-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270130, 9553270130
Rubix:2898606
Hersteller:4317784632416
EAN:4317784632416
Produktdetails : 9553270130 Zangen-Satz MIG mit 2-Komponenten-Griffen 5-teilig Mappe
Zangen-Satz MIG mit 2-Komponenten-Griffen 5-teilig Mappe FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen. Satzinhalt: 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Kombizange, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm
Zangen-Satz Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen. Satzinhalt: 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Kombizange, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270130 zangen-satz mig m. 2-komp.-griffen 5-tlg. mappe foat |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

