Referenzen
Rubix-DE:51390300, 9521840300
Rubix:1044491
Hersteller:9521840300
Produktdetails : 9521840300 Rabitzzange 9900EAN 300mm
Rabitzzange 9900EAN 300mmKNIPEX
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramentiert. Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang.
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramentiert. Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std